曜日別特売
ALERS-31220RDLC 超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミルショート 協和精工 62433509

超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミルショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)12注文コード62433509品番ALERS-31220RDLC
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。

用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃刃長(mm)24全長L(mm)80表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)12コーナーR(mm)2刃径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする