曜日別特売
ALERT-31610RDLC 超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型) 協和精工 62433764

超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)16注文コード62433764品番ALERT-31610RDLC
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。

用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃刃長(mm)24全長L(mm)120有効長(mm)48表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)16コーナーR(mm)1刃径(mm)16首下径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする