RSRP-FR60 【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴム ノーブランド 62433896 RSRP-FR60 【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴム ノーブランド 62433896 RSRP-FR60 【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴム ノーブランド 62433896 RSRP-FR60 【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴム ノーブランド 62433896 RSRP-FR60 【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴム ノーブランド 62433896

【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴム

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62433896 品番RSRP-FR60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,790〜
販売価格(税別)
2,536

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。

材質フッ素ゴム 形状円形(中抜き) 備考素材豆知識はこちら 硬度アスカーA 60度 材種フッ素ゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする