ニムラ
ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AS-T 溜桝用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
寸法A(mm)
315
255
315
375
475
625
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62435268
品番
AS-T 300
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途
溜桝用、溜桝グレーチング用
材質
SUS 304
寸法H(mm)
0.8
寸法A(mm)
315
寸法B(mm)
315
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※蓋裏にリブのあるものには使用できない場合があります。クサリ付には使用できません。
※落葉ストレーナー取付時の溝蓋の浮上がりがほとんどありません。
※ストレーナーは定期的に掃除を行ってください。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません