AS-T 360 ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AS-T 溜桝用 ニムラ 62435277

 

AS-T 360 ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AS-T 溜桝用 ニムラ 62435277
AS-T 360 ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AS-T 溜桝用 ニムラ 62435277

ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AS-T 溜桝用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
寸法A(mm)375
内容量1枚注文コード62435277品番AS-T 360
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。

用途溜桝用、溜桝グレーチング用材質SUS 304寸法H(mm)0.8寸法A(mm)375寸法B(mm)375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※蓋裏にリブのあるものには使用できない場合があります。クサリ付には使用できません。
※落葉ストレーナー取付時の溝蓋の浮上がりがほとんどありません。
※ストレーナーは定期的に掃除を行ってください。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする