SUC-C 25-18 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 62435399

 

SUC-C 25-18 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 62435399
SUC-C 25-18 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 62435399
SUC-C 25-18 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 62435399
SUC-C 25-18 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 62435399

鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
溝幅(mm)180
内容量1枚注文コード62435399品番SUC-C 25-18
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途U字溝材質SS400質量(kg)11.2タイプ歩道種類U字溝寸法L(mm)995寸法H(mm)25溝幅(mm)180寸法A(mm)240寸法W(mm)170荷重歩道用表面シマ鋼板処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※アングル部にスベリ止めはついておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする