ニムラ
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
溝幅(mm)
250
250
300
400
500
寸法L(mm)
605
605
995
607
寸法W(mm)
330
330
390
490
590
寸法H(mm)
38
38
50
55
75
32
44
60
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62436230
品番
PF-A 100-38-2.5
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。
普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途
側溝用
仕様
●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:3●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):IB5×3×38●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)
材質
SS400
質量(kg)
14.9
タイプ
側溝
ピッチ
普通目
種類
かさあげ
寸法L(mm)
605
寸法H(mm)
38
全高(mm)
(H1)100
溝幅(mm)
250
寸法W(mm)
330
荷重
T-20
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません