PF-B 100-38-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型) ニムラ 62436397

 

PF-B 100-38-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型) ニムラ 62436397
PF-B 100-38-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型) ニムラ 62436397
PF-B 100-38-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型) ニムラ 62436397
PF-B 100-38-3 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型) ニムラ 62436397

鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
溝幅(mm)300
寸法L(mm)995
寸法W(mm)390
寸法H(mm)38
内容量1枚注文コード62436397品番PF-B 100-38-3
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。
普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。

用途側溝用仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):IB5×3×38●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)材質SS400質量(kg)26.9タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ寸法L(mm)995寸法H(mm)38全高(mm)(H1)100溝幅(mm)300寸法W(mm)390荷重T-6表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする