エスロン
丸トップUT60 飾りマス丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
グレー
ウォームベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62437297
品番
GF16W
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
丸60
種類
ドレン
シリーズ
丸60