用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:720 x L1:529 x H1:81●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:7●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×75●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)材質SS400質量(kg)枠:12.3タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)501寸法H(mm)75本体質量(kg)34.7寸法W(mm)700マス目寸法(mm)500×600荷重T-25表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)