用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:520 x L1:333 x H1:50●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×44●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)材質SS400質量(kg)枠:5.9タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)305寸法H(mm)44本体質量(kg)8.3寸法W(mm)500マス目寸法(mm)300×400荷重T-14/T-6表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)