用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:620 x L1:317 x H1:56●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:6●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)材質SS400質量(kg)枠:6.7タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)289寸法H(mm)50本体質量(kg)12.4寸法W(mm)600マス目寸法(mm)300×500荷重T-14/T-6表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)