用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:520 x L1:513 x H1:38●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×32●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)材質SS400質量(kg)枠:6.5タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)485寸法H(mm)32本体質量(kg)10.2寸法W(mm)500マス目寸法(mm)500×400荷重T-2表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)