ニムラ
鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉細目用ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD-S(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
寸法L(mm)
270
270
335
400
460
530
720
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62438926
品番
SUD-S 32-24
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の細目型プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途
会所用枡、溜枡、枡用
仕様
●L形鋼エンドアングル寸法(mm):5×3×32●ます穴寸(mm):240●クロスバー:フラットバー●クロスバー本数:2●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法(mm):IB5×3×32●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)
材質
SS400
質量(kg)
6.2
タイプ
桝用
ピッチ
細目
種類
ますぶた
寸法L(mm)
270
寸法H(mm)
32
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
260
寸法W(mm)
270
荷重
T-20
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません