曜日別特売
PM-V 49-36 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた ノンスリップタイプ PM-V(スベリ止) ニムラ 62439154

 

PM-V 49-36 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた ノンスリップタイプ PM-V(スベリ止) ニムラ 62439154
PM-V 49-36 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた ノンスリップタイプ PM-V(スベリ止) ニムラ 62439154
PM-V 49-36 鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた ノンスリップタイプ PM-V(スベリ止) ニムラ 62439154

鋼板製グレーチング 街きょう用集水ますぶた ノンスリップタイプ PM-V(スベリ止)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●街きょうます型式:A型街きょうますぶた用A365注文コード62439154品番PM-V 49-36
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。
普通目ノンスリップタイプの圧接式集水マス用の蓋。

用途
枡用・マス蓋・ます蓋
仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●街きょうます型式:A型街きょうますぶた用A365材質SS400質量(kg)14.2タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)360寸法H(mm)55寸法W(mm)489寸法H1(mm)59.5荷重T-25表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする