曜日別特売
PF-BNSV 120-750-4 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANSV/BNSV(スベリ止) ニムラ 62440335

 

PF-BNSV 120-750-4 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANSV/BNSV(スベリ止) ニムラ 62440335
PF-BNSV 120-750-4 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANSV/BNSV(スベリ止) ニムラ 62440335
PF-BNSV 120-750-4 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANSV/BNSV(スベリ止) ニムラ 62440335
PF-BNSV 120-750-4 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANSV/BNSV(スベリ止) ニムラ 62440335

鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANSV/BNSV(スベリ止)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
溝幅(mm)400
寸法L(mm)498+498
寸法W(mm)530
寸法H(mm)50
内容量1枚注文コード62440335品番PF-BNSV 120-750-4
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉の細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。

用途側溝用仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●国土 交通省型式:C-2材質SS400質量(kg)86.2タイプ側溝ピッチ細目種類かさあげ寸法L(mm)498+498寸法H(mm)50全高(mm)(H1)120溝幅(mm)400寸法W(mm)530荷重T-25/T-20表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする