曜日別特売
WT-20SV work time ツールケース2S WT-20 コヅチ 62441935

work time ツールケース2S WT-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62441935品番WT-20SV
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)90寸法(cm)28.5×9×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする