曜日別特売
WT-21BK work time ツールケース5 WT-21 コヅチ 62441944

work time ツールケース5 WT-21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62441944品番WT-21BK
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両側面は筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。
正面は3段式のツール差しで、2・3段目は貫通仕様になっています。
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)170寸法(cm)26×13×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする