曜日別特売
SK-L754-1 温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ 佐藤計量器製作所 62442635

SK-L754-1 温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ 佐藤計量器製作所 62442635
SK-L754-1 温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ 佐藤計量器製作所 62442635

温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62442635品番SK-L754-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
測定範囲湿度:5.0~95.0%rh(at0~60℃)寸法(mm)センサ部:約11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30温度測定範囲(℃)-10.0~60.0精度(℃)温度:±0.5、湿度:図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62442635SK-L754-154992018SKL7541SK-L754-1 温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01) 佐藤計量器製作所 54992018温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01)佐藤計量器製作所1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする