曜日別特売
FUJI-WHITE サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 MARUOH 62442653

FUJI-WHITE サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 MARUOH 62442653
FUJI-WHITE サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 MARUOH 62442653
FUJI-WHITE サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 MARUOH 62442653
FUJI-WHITE サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 MARUOH 62442653
FUJI-WHITE サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入 MARUOH 62442653

サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード62442653品番FUJI-WHITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能99%カットフィルターを採用した国内製造のサージカルマスクです。細菌・飛沫粒子ブロック性と血液バリア性に優れています。
医療用マスクの米国規格ASTM-F2100-11適合(LEVE3)商品です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子ろ過捕集効率)99%以上になります。
樹脂製のノーズフィッターと耳紐はアレルギーに配慮したラテックスフリーの材質を使用しています。
平紐仕様で耳への負担を和らげています。

用途
医療用など
仕様ゴム/平ゴム種別サージカルマスク材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリオレフィン形状プリーツ型入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175生産国日本ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: グレード3というのを
特定非営利活動法人 東風の里

グレード3というのを信頼してます
使いやすくもありました

2025-05-02
用途: 人ごみに出かけるとき
サービス業

鼻の部分の針金の硬さが丁度良く、すき間をふさぐのに役に立つ。おかげでコロナに感染せず、乗り越えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする