曜日別特売
OWL-CB35PJ15-BK マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 62442818

OWL-CB35PJ15-BK マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 62442818
OWL-CB35PJ15-BK マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 62442818
OWL-CB35PJ15-BK マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 62442818
OWL-CB35PJ15-BK マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 62442818

マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)1.5
内容量1本注文コード62442818品番OWL-CB35PJ15-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。

ブラックコード長さ(m)1.5対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする