曜日別特売
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863

OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863
OWL-CVIC5407-BK iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース OWLTECH(オウルテック) 62442863

iPhone12mini 落下防止リング付き耐衝撃ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62442863品番OWL-CVIC5407-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。

特性耐衝撃・落下防止リングが付属・ストラップホール付きタイプケース型ブラック対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)材質TPU、PC、鉄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×12×136.5本体質量(g)約23保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする