用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:620 × L1:423 × H1:44●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:6●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×38●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400質量(kg)枠:6.6タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)395寸法H(mm)38本体質量(kg)11寸法W(mm)600マス目寸法(mm)400×500荷重T-2表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)