仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:620×L1:317×H1:56●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:11●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400質量(kg)枠:6.7タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)289寸法H(mm)50本体質量(kg)13.1寸法W(mm)600寸法(幅W×長さL)(mm)ます穴:300×500荷重T-14/T-6表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)