仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:720×L1:423×H1:44●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:13●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):IB5×3×38●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400質量(kg)枠:7タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)395寸法H(mm)38本体質量(kg)13.4寸法W(mm)700寸法(幅W×長さL)(mm)ます穴:400×600荷重T-2表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)