仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:820×L1:723×H1:50●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:15●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):IB5×3×44●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400質量(kg)枠:11タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)695寸法H(mm)44本体質量(kg)29.2寸法W(mm)800寸法(幅W×長さL)(mm)ます穴:700×700荷重T-2表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)