用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:620×L1:535×H1:61●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:11●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400質量(kg)枠:9.5タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)501寸法H(mm)55本体質量(kg)24寸法W(mm)600寸法(幅W×長さL)(mm)ます穴:500×500荷重T-20表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)