用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:720×L1:641×H1:71●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:13●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×65●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400質量(kg)枠:12.5タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)607寸法H(mm)65本体質量(kg)36.5寸法W(mm)700寸法(幅W×長さL)(mm)ます穴:600×600荷重T-20表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)