タイプオープンフレームタイプ画面サイズ12.1型(31cm) TFTカラー液晶パネルアスペクト比4:3配列画素:R,G,B縦ストライプタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブルコネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ信号:D-Sub9ピン(オス)/USB type-B、電源:2極ナイロンコネクタ(JST製SMP-02V-NC)、DC-Jack適合規格VCCI クラスA付属品DC電源ケーブル(150mm)仕様【キャビネット】ベゼル無し、【ユーザーコントロール】OSD操作:タッチOSD機能、Auto Setup, Brightness, Contrast, H.Position, V.Position, Sharpness,Color Mode(Cool、Neutral、Warm、User), Clock, Phase, OSD H.Position,OSD V.Position, OSD Timer, Panel Direction, Source, Recall, DIV Long Cable表示サイズ(mm)246.0(H)×184.5(V)表面処理ノングレア処理最大電流(A)1(標準:0.9)分解能最大:1024(H)×1024(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャビネット:284.4×215.4×35コントラスト比800:1(標準)画素ピッチ0.3075mm×0.3075mm輝度標準:400cd/m2(輝度最大設定時)※工場出荷設定時320cd/m2表示色約1619万色使用周囲温度(℃)0~45周囲湿度(%RH)10~80(結露なきこと)表面硬度2H以上視野角(左右:上下)標準:(左右)±80°、(上)80°、(下)60°水平周波数(kHz)30.0~39.0垂直周波数(Hz)55.0~64.2画素数表示:800ドット(H)×600ライン(V) [1画素=R+G+B]入出力RS232C/USB供給電源+12V±10%(DC)材質(キャビネット)板金製