タイプキャビネットタイプ画面サイズ15型(38cm) TFTカラー液晶パネルアスペクト比4:3配列画素:R,G,B縦ストライプタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-Dピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B適合規格VCCI クラスB、UL/cUL、CE、FCC/DOC付属品映像信号ケーブル(VGAケーブル)、タッチ通信ケーブル(USBケーブル)、オーディオケーブル、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド仕様【ユーザーコントロール】操作スイッチ:電源スイッチ、コントロールダイヤル、OSD操作:Auto Setup, Brightness, Contrast, H.Position, V.Position, Color Mode(Cool, Neutral, Warm, User), Clock, Phase, OSD H.Position, OSD V.Position, Language, Source, Recall, Mute, Volume, DIV Long Cable質量(kg)約3.3消費電力(W)最大:25出力RS232C/USB表示サイズ(mm)304.1(H)×228.1(V)表面処理ノングレア処理入力方式指またはペン分解能2048(H) x 2048(V)コントラスト比700:1(標準)画素ピッチ0.297mm輝度154cd/m2以上 (工場出荷設定時)表示色約1620万色使用周囲温度(℃)0~40寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間周囲湿度(%RH)30~75(結露なきこと)視野角(左右:上下)標準:(左右)±80°、(上下)70°、CR≧10水平周波数(kHz)30.0~62.0垂直周波数(Hz)50.0~75.0画素数表示:1024(H)×768(V)バックライト方式白色LED(エッジライト方式)供給電源AC100~240V、50/60Hz音声入出力:入力コネクタ/Φ3.5mm ステレオミニジャック、スピーカ:2W+2W(ステレオ)