曜日別特売
TSD-AT176-MN タッチパネルモニター 三菱電機エンジニアリング 62443929

タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台出力RS232C/USBタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号、複合同期信号注文コード62443929品番TSD-AT176-MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。

タイプモジュールタイプ画面サイズ17型(43.2cm) TFTカラー液晶パネルアスペクト比5:4配列画素:R,G,B縦ストライプタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号、複合同期信号コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B適合規格VCCI クラス B付属品電源コード(1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(RS232C/1.8m)仕様【ユーザーコントロール】操作スイッチ:電源スイッチ、タッチOSD、OSD操作/輝度調節:輝度、コントラスト、リセット(輝度、コントラスト)、色調節:オートカラー、色温度(ユーザーカラー、9300K、6500K)、画面調節:自動調節、表示幅、位相、水平位置、垂直位置、ツール:シャープネス、表示方向切替、入力切替、画面拡大切替、リセット、OSD 調節:OSD 表示時間、OSD 表示位置(水平/垂直)、OSD 表示方向質量(kg)約4.0消費電力(W)標準:18出力RS232C/USB表示サイズ(mm)337.9(H)×270.3(V)表面処理ノングレア処理入力方式指またはペン分解能最大:1024(H)×1024(V)コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.264mm輝度標準:280cd/m2表示色最大:約1620万色使用周囲温度(℃)0~40寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)視野角(左右:上下)標準:(左右)±170°、(上下)160°、CR≧10水平周波数(kHz)30.0~80.0垂直周波数(Hz)50.0~75.0画素数表示:1280(H)×1024(V)供給電源AC100~240V、50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする