タイプキャビネットタイプ画面サイズ17型(43.2cm) TFTカラー液晶パネルアスペクト比5:4配列画素:R,G,B縦ストライプタッチパネル方式超音波表面弾性波方式入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTL)、複合同期信号(TTL)コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B適合規格VCCI クラス B付属品電源コード(1.8m)、映像信号ケーブル(VGA / 1.8m)、タッチ通信ケーブル(RS232C / 1.8m)、CD-ROM仕様【ユーザーコントロール】操作スイッチ:電源ボタン、SELECT/INPUTボタン、-ボタン、+ボタン、MENU/EXITボタン、OSD操作/輝度調節:輝度、コントラスト、リセット(輝度、コントラスト)、色調節 : オートカラー、色温度(ユーザーカラー、9300K、6500K)、画面調節 : 自動調節、表示幅、位相、水平位置、垂直位置、ツール : シャープネス、音量、ミュート、入力切替、画面拡大切替、リセット、OSD 調節 : OSD 表示時間、OSD 表示位置(水平/垂直)、OSD 表示方向、OSDロック質量(kg)約9(スタンドなし:約4.9)消費電力(W)最大:25出力RS232C/USB1.1(full-speed)表示サイズ(mm)337.9(H)×270.3(V)表面処理クリア処理分解能(mm)最大:0.65コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.264mm輝度標準:310cd/m2表示色最大:約1620万色使用周囲温度(℃)5~35寿命アルミ電解コンデンサ:45000時間周囲湿度(%RH)10~80(結露なきこと)応答速度連続データの間隔:平均約11ms/データ(既定値)、タッチ開始~データ送信開始:約30ms以下視野角(左右:上下)標準:(左右)±170°、(上下)160°、CR≧10水平周波数(kHz)30.0~80.0垂直周波数(Hz)50.0~75.0画素数表示:1280(H)×1024(V)供給電源AC100V、50/60Hz音声入出力:入力コネクタ/Φ3.5mm ステレオミニジャック、スピーカ:1W+1W(ステレオ)