曜日別特売
IAC-SP82WN スマートフォン用AC充電器1.5m 1.3A オズマ 62444744

スマートフォン用AC充電器1.5m 1.3A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62444744品番IAC-SP82WN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1.3AのコンパクトなAC充電器です。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。

ホワイトケーブル長(m)1.5出力電圧(V)DC5.0定格電流(A)最大:1.3入力電圧(V)AC100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16質量(g)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする