曜日別特売
FKT-V 60-3.5 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445068

※受枠は付属しておりません(イメージ寸法図)

FKT-V 60-3.5 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445068
FKT-V 60-3.5 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445068
FKT-V 60-3.5 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445068
FKT-V 60-3.5 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445068

鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
溝幅(mm)350
寸法W(mm)450
寸法H(mm)60
内容量1枚注文コード62445068品番FKT-V 60-3.5
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途
横断溝用
仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:8●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×60●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995寸法H(mm)60溝幅(mm)350本体質量(kg)42.5寸法W(mm)450荷重T-25表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※受枠等は付属しておりません。専用の受枠をご用意ください!(A型パッキン無し B型パッキン付)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする