※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニムラ
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
13日以内出荷とは
溝幅(mm)
600用
300用
360用
450用
500用
600用
寸法L(mm)
669
367
430
518
570
670
568
669
寸法W(mm)
670
370
430
520
570
670
寸法H(mm)
32
32
38
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62446346
品番
CD-S 600-2
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途
枡用・マス蓋・ます蓋
仕様
●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:6●ベアリングバー:FB-3×32●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):3×32●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
細目
種類
ますぶた
寸法L(mm)
669
寸法H(mm)
32
溝幅(mm)
600用
本体質量(kg)
33.1
寸法W(mm)
670
寸法H1(mm)
57
荷重
T-2
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※塩化ビニール管敷設・排水ます用!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません