※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニムラ
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
溝幅(mm)
240
240
300
360
450
600
寸法L(mm)
225
225
280
340
430
580
寸法W(mm)
220
220
280
340
430
580
寸法H(mm)
19
25
32
19
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62446504
品番
PUC-S4 319-225 L3
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。
細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途
改良桝用
仕様
●L形鋼エンドアングル寸法(mm):L30×30×3●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:2●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):FB3×19●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
細目
種類
ますぶた
寸法L(mm)
225
寸法H(mm)
19
溝幅(mm)
240
寸法A(mm)
279
本体質量(kg)
3.3
寸法W(mm)
220
荷重
歩道用
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません