曜日別特売
PUC-S 319-09 鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ 62446556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUC-S 319-09 鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ 62446556
PUC-S 319-09 鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ 62446556
PUC-S 319-09 鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ 62446556
PUC-S 319-09 鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ 62446556

鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
溝幅(mm)90
寸法W(mm)80
寸法H(mm)19
内容量1枚注文コード62446556品番PUC-S 319-09
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

細目タイプのU字溝用グレーチングです。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途側溝用仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):L30×30×3●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:2●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):FB3×19●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995寸法H(mm)19溝幅(mm)90寸法A(mm)134本体質量(kg)5.8寸法W(mm)80荷重T-14/T-6/T-2/歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする