※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニムラ
鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
13日以内出荷とは
溝幅(mm)
500×700
300×400
300×500
300×600
400×400
400×500
400×600
500×400
500×500
500×600
500×700
600×600
700×700
寸法L(mm)
501
289
395
501
607
713
275
485
寸法W(mm)
800
500
600
700
800
寸法H(mm)
75
55
65
75
50
44
60
全34種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
62447344
品番
PGR 75-57
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。
普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途
枡用・マス蓋・ます蓋
仕様
●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:820 × L1:535 × H1:81●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:8●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×75●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)
材質
SS400
質量(kg)
枠:13.1
タイプ
桝用
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
寸法L(mm)
501
寸法H(mm)
75
溝幅(mm)
500×700
本体質量(kg)
38
寸法W(mm)
800
荷重
T-25/T-20
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
注意
※付属の受枠は4方2面枠となリます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品があリますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません