曜日別特売
S-7C-HFL 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線 62447616

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内容量1巻(50m)注文コード62447616品番S-7C-HFL
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。

用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする