※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニムラ
鋼板製グレーチング 110°開閉細目ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) PGE-SV(スベリ止)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
溝幅(mm)
300×400
300×400
400×400
400×500
300×500
300×600
400×600
寸法L(mm)
305
305
395
394
寸法W(mm)
500
500
600
700
寸法H(mm)
44
44
50
38
32
25
全18種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
62448245
品番
PGE-SV 544-34
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。
細目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途
枡用・マス蓋・ます蓋
仕様
●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:520 × L1:333 × H1:50●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法(mm):5×3×44●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)
材質
SS400
質量(kg)
枠:5.9
タイプ
桝用
ピッチ
細目
種類
ますぶた
寸法L(mm)
305
寸法H(mm)
44
溝幅(mm)
300×400
本体質量(kg)
12.3
寸法W(mm)
500
荷重
T-25
表面
ノンスリップ
処理方法
溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
注意
※付属の受枠は4方2面枠となリます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品があリますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません