曜日別特売
5C-2VS 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線 62448316

75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2VS ) < より線内部導体 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内容量1巻(300m)注文コード62448316品番5C-2VS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。

用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする