曜日別特売
8D-2W 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2W ) < 2重編組シールド > 関西通信電線 62449339

50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2W ) < 2重編組シールド >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内容量1巻(10m)注文コード62449339品番8D-2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。

用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:9.6絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする