曜日別特売
HRR432T27 L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ) 62449985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズT27
内容量1本注文コード62449985品番HRR432T27
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

黒染め酸化処理がしてあります。

先端サイズT27全長(mm)176首下長(mm)36軸径(inch)(二面幅)7/32先端形状トルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする