※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)400寸法L(mm)995仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):4.5×44●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)注文コード62450047品番PKD-S 444-4
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。