※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)600寸法L(mm)498+498仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:7●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)注文コード62450126品番PKD-S 755-6
参考基準価格(税別)¥98,300販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。