曜日別特売
5D-HFAE 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線 62450398

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード62450398品番5D-HFAE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。

用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2、外部40:5.4、外部2:6.1絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする