用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:3、外部61:8.2、外部2:9.1絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83