曜日別特売
RG-213/U 50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 > 関西通信電線 62451080

50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(90m)
インピーダンス(Ω)50±2
内容量1巻(90m)注文コード62451080品番RG-213/U
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易

材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.88絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.752、外部:9.1絶縁体外径(mm)7.2シース外径(Φmm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)5.6(1MHz)、20(10MHz)、36(30MHz)、68(100MHz)素線数7材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする