曜日別特売
EM-S-10C-HFL 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-10C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線 62451378

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-10C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
内容量1巻(20m)注文コード62451378品番EM-S-10C-HFL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質(シース)EMPE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.4、外部:10.3絶縁体外径(mm)9.4シース外径(Φmm)12.9RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42.2(220MHz)、83.3(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミテープインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする