曜日別特売
EM-S-7C-FB 黒 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線 62451701

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード62451701品番EM-S-7C-FB 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

長さ(m)100材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする